Piuliţă T cu filet 36 mm

Cod articol: 375315 36
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Dimensiunea nominală a canalelor în T 36 mm
Filet M30
Înălţime cursor 44 mm
Lăţime a 35,6 mm
Lăţime e 54 mm
Înălţime k 22 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375315 36
EAN / GTIN 4020772080129
Număr producător 80127

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.