Piuliţă T cu filet 16 mm

Cod articol: 375315 16
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Filet M14
Înălţime cursor 18 mm
Lăţime a 15,7 mm
Lăţime e 25 mm
Înălţime k 9 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375315 16
EAN / GTIN 2050002047013
Număr producător 80051

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături