Piuliţă T cu filet 28 mm

Cod articol: 375315 28
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Dimensiunea nominală a canalelor în T 28 mm
Filet M24
Înălţime cursor 36 mm
Lăţime a 27,7 mm
Lăţime e 44 mm
Înălţime k 18 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375315 28
EAN / GTIN 4020772080105
Număr producător 80101

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.