{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 787 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 28 mm | |
Filet G | M24 | |
Lungime L | 160 mm | |
Lungime filet b | 110 mm | |
Lăţime îngustă cursor a | 27,7 mm | |
Lăţime cursor e | 44 mm | |
Înălţime k | 18 mm | |
Tip produs | Şurub pentru canale |
Cod articol | 375310 2824160 | |
EAN / GTIN | 4020772086398 | |
Număr producător | 86397 | |
Producător | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |