{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 787 | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 16 mm | |
Filet G | M16 | |
Lungime L | 63 mm | |
Lungime filet b | 45 mm | |
Lăţime îngustă cursor a | 15,7 mm | |
Lăţime cursor e | 25 mm | |
Înălţime k | 9 mm | |
Tip produs | Şurub pentru canale |
Cod articol | 375310 161663 | |
EAN / GTIN | 4020772086268 | |
Număr producător | 86264 | |
Producător | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |