Şurub pentru canale în T (12.9.) individual, Tip: 1616100

Cod articol: 375310 1616100
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Filet G M16
Lungime L 100 mm
Lungime filet b 65 mm
Lăţime îngustă cursor a 15,7 mm
Lăţime cursor e 25 mm
Înălţime k 9 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 375310 1616100
EAN / GTIN 4020772086275
Număr producător 86272
Producător Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model extrem de rezistent, clasă de rezistenţă = 12.9.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliţă sau şaibă.

Accesorii opţionale:

Şaibe suport, a se vedea Cod 375340 şi piuliţe înalte, a se vedea Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.