Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual 8832

Cod articol: 375305 8832
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 8 mm
Filet G M8
Lungime L 32 mm
Lungime filet b 22 mm
Lăţime îngustă cursor a 7,7 mm
Lăţime cursor e 13 mm
Înălţime k 6 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375305 8832
EAN / GTIN 4020772084035
Număr producător 84038

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliţă sau şaibă.

Accesorii opţionale:

Şaibe suport, consultaţi Cod 375340 şi piuliţe înalte, consultaţi Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.