Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual 1212100

Cod articol: 375305 1212100
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Filet G M12
Lungime L 100 mm
Lungime filet b 65 mm
Lăţime îngustă cursor a 11,7 mm
Lăţime cursor e 18 mm
Înălţime k 7 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375305 1212100
EAN / GTIN 4020772081409
Număr producător 81406

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliţă sau şaibă.

Accesorii opţionale:

Şaibe suport, consultaţi Cod 375340 şi piuliţe înalte, consultaţi Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.