Şurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual 1212125

Cod articol: 375305 1212125
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 787
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Filet G M12
Lungime L 125 mm
Lungime filet b 75 mm
Lăţime îngustă cursor a 11,7 mm
Lăţime cursor e 18 mm
Înălţime k 7 mm
Tip produs Şurub pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375305 1212125
EAN / GTIN 4020772080433
Număr producător 80432

Descriere

Execuţie:

Şurub pentru canale în T, din semifabricat forjat şi cu filet rulat.
Model standard, clasă de rezistenţă = 10.9 (pentru M6 − M12) şi clasă de rezistenţă = 8.8 (pentru M14 − M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliţă sau şaibă.

Accesorii opţionale:

Şaibe suport, consultaţi Cod 375340 şi piuliţe înalte, consultaţi Cod 375385.

Notă:

  • Model de citire − Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.