SWEPR 1212-05 Suport cu prindere cu șurub pentru strunguri automate și strunguri cu cap glisant.

Cod articol: 3730149
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3730149
EAN / GTIN 7291075125665
Număr producător 3730149
L-Număr L24310 13

Descriere

Descriere:

Suport cu prindere cu șurub pentru strunguri automate și strunguri cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 40 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WPEB/X 05
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm