SWAPR 1212-06 Suporți de scule cu unghi de atac de 90° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele Trigon, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3730107
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3730107
EAN / GTIN 7291075125542
Număr producător 3730107
L-Număr L24310 17

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 90° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele Trigon, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 10 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WPEB/X 06
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm