SWAPL 1010-05 Suporți de scule cu unghi de atac de 90° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele Trigon, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3730097
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3730097
EAN / GTIN 7291075125481
Număr producător 3730097
L-Număr L24310 2

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 90° și prindere cu șuruburi pentru plăcuțele Trigon, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 10 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.94 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WPEB/X 05
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm