Ştift declanşator striat, filet exterior, rabatare înapoi M6

Cod articol: 370063 M6
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M6
⌀ exterior D 26 mm
h1 13 mm
Înălţime H2 9 mm
Lungime 1 36 mm
Lungimea gulerului L2 10 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică) 64 kN
Tip produs Ştift declanşator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370063 M6
EAN / GTIN 4059245309627

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziţia iniţială.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături