Cârlig de tensionare şlefuit M12, Tip: 9

Cod articol: 370073 9
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 9
h1 39 mm
Înălţime H2 29 mm
Lungime 1 60 mm
Fmax. 15,2 kN
Momentul maxim 45,1 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Tip produs Cârlig de tensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370073 9
EAN / GTIN 2050001962027
Număr producător K0014.312160

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru forţe de aşchiere mai ridicate şi stabilitate mai mare.