Cârlig de tensionare şlefuit M16 9

Cod articol: 370074 9
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 9
h1 75 mm
Înălţime H2 36 mm
Lungime 1 60 mm
Fmax. 33 kN
Momentul maxim 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Tip produs Cârlig de tensionare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Număr producător K0014.316160

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea pieselor fără a ocupa mult spaţiu.
Pentru forţe de aşchiere mai ridicate şi stabilitate mai mare.