Ştift declanşator striat, filet exterior, rabatare înapoi M12

Cod articol: 370061 M12
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
⌀ exterior D 20 mm
h1 36 mm
Înălţime H2 18 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică) 64 kN
Tip produs Ştift declanşator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370061 M12
EAN / GTIN 4059245309528

Descriere

Execuţie:

  • Corp din oţel de îmbunătăţire fosfatat.
  • Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziţia iniţială.
Cu filet exterior.

Aplicaţie:

Serveşte ca opritor, piesă de sprijin şi element de presare în construcţia dispozitivului.

Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 şi 370074.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături