SDACL 1010K-07S Suport de clește cu prindere cu șurub pentru plăcuţe de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3698330
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3698330
EAN / GTIN 7291075114003
Număr producător 3698330
L-Număr L23990 1456

Descriere

Descriere:

Suport de clește cu prindere cu șurub pentru plăcuţe de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 12 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 0702
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm