CRDNN 3225P-12CE Blocaje de prindere neutre pentru plăcuțe ceramice negative, rotunde

Cod articol: 3696548
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3696548
EAN / GTIN 7291075113464
Număr producător 3696548
L-Număr L23990 1578

Descriere

Descriere:

Blocaje de prindere neutre pentru plăcuțe ceramice negative, rotunde

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RNGN 120700
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -8.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm