PCLNL 3232P-19 Suport de scule cu clemă cu pârghie pentru plăcuțe rombice negative de 80°

Cod articol: 3692003
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3692003
EAN / GTIN 7291075062328
Număr producător 3692003
L-Număr L23990 1528

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie pentru plăcuțe rombice negative de 80°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm