{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 100 mm | |
Gamă de prindere b | 143 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 32 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 286 mm | |
Lăţimea corpului de bază B | 174 mm | |
Înălțime totală c.. | 82 mm | |
Distanţă canale de aşchii | 141 mm | |
Lăţime canale de aşchii | 17 mm | |
Lungimea totală maximă L4 | 474 mm | |
Greutate | 11,7 kg | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | Menghină BM albastră | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Număr producător | 365035 100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm 100 mm
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
332,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacului A | 100 mm | 100 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Înălțime totală c.. | 82 mm | 64 mm | 64 mm |
Greutate | 11,7 kg | 4,8 kg | 4,8 kg |
Lungimea corpului de bază a | 286 mm | 288 mm | 191 mm |
Gamă de prindere b | 143 mm | 87 mm | 101 mm |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit |