Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm 100 mm

Cod articol: 365045 100
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 100 mm
Gamă de prindere b 87 mm
Înălţimea bacurilor C 30 mm
Lungimea corpului de bază a 288 mm
Înălţime totală c 64 mm
Greutate 4,8 kg
Tip produs Menghină pentru maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 365045 100
EAN / GTIN 4045197771025

Descriere

Execuţie:

  • Model solid şi uşor de utilizat.
  • Bacuri călite şi rectificate.
  • Lungime totală constantă (şurub adâncit în mâner!)
  • Posibilitate de prindere universală datorită orificiului longitudinal.
  • Bacul mobil, ghidat lateral.
  • Bacul fix cu trei prisme verticale şi una orizontală.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor la maşinile de găurit.

Material:

Corp din fontă.

Precizie:

În limita a 0,20 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb