{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacului A | 80 mm | |
Gamă de prindere b | 65 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 30 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 233 mm | |
Înălțime totală c.. | 64 mm | |
Greutate | 4 kg | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365045 80 | |
EAN / GTIN | 4045197771018 | |
Număr producător | 365045 80 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lăţimea bacului A: 80mm
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
83,60 €
69,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
116,00 €
99,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
645 livrabil imediat
277,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea bacurilor C | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
Înălțime totală c.. | 64 mm | 64 mm | 65 mm |
Greutate | 4 kg | 4 kg | 5,7 kg |
Lungimea corpului de bază a | 233 mm | 158 mm | 238 mm |
Gamă de prindere b | 65 mm | 77 mm | 120 mm |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit |