{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de prindere b | 101 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 30 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 191 mm | |
Înălţime totală c | 64 mm | |
Greutate | 4,8 kg | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365055 100 | |
EAN / GTIN | 4062406188634 | |
Număr producător | 365055 100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm 100 mm
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
142,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
442 livrabil imediat
332,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat
120,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacului A | 100 | 100 | |
Înălţimea bacurilor C | 30 | 32 | 30 |
Înălţime totală c | 64 | 82 | 64 |
Greutate | 4,8 | 11,7 | 4,8 |
Lungimea corpului de bază a | 191 | 286 | 288 |
Gamă de prindere b | 101 | 143 | 87 |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit |