{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de prindere b | 128 mm | |
Înălţimea bacurilor C | 39 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 225 mm | |
Înălţime totală c | 67 mm | |
Greutate | 6,5 kg | |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit |
Cod articol | 365055 120 | |
EAN / GTIN | 4062406188641 | |
Număr producător | 365055 120 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm 120 mm
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat
183,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
437,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
454 livrabil imediat
145,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacului A | 120 | 120 | |
Înălţimea bacurilor C | 39 | 40 | 30 |
Înălţime totală c | 67 | 90 | 66 |
Greutate | 6,5 | 18 | 6,5 |
Lungimea corpului de bază a | 225 | 340 | 343 |
Gamă de prindere b | 128 | 173 | 110 |
Tip produs | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit | Menghină pentru maşină de găurit |