{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 160 mm | |
Forţă de strângere maximă | 50 kN | |
Înălţimea bacului h | 35 mm | |
Lungimea bacului l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Greutate | 0,9 kg | |
Material | Aluminiu | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 120 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 | |
Număr producător | 363324 160A |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maxilarul moale 160A mm
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
40,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţimea bacurilor b | 160 | |
Înălţimea bacului h | 35 | 38 |
Lungimea bacului l | 54 | 66 |
Greutate | 0,9 | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Material | Aluminiu | |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |