{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 120 mm | |
Înălţimea bacului h | 28 mm | |
Lungimea bacului l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Greutate | 1,1 kg | |
Material | Oţel | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 75 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363324 120S | |
EAN / GTIN | 4067263355557 | |
Număr producător | 363324 120S |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Maxilarul moale, Lăţimea bacurilor b: 120Smm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
49,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
41,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
55,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea bacului h | 28 mm | 28 mm |
Lungimea bacului l | 39 mm | 50 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |