{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 120 mm | |
Forţă de strângere maximă | 15 kN | |
Înălţimea bacului h | 28 mm | |
Lungimea bacului l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Greutate | 0,4 kg | |
Material | Aluminiu | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 75 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363324 120A | |
EAN / GTIN | 4067263355540 | |
Număr producător | 363324 120A |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maxilarul moale 120A mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
32,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
27,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţimea bacurilor b | 120 | |
Înălţimea bacului h | 28 | 28 |
Lungimea bacului l | 39 | 50 |
l2 | 44 | |
Forţă de strângere maximă | 15 | |
Recomandat pentru codul de culoare | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |