{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 80 mm | |
b1 | 125 mm | |
Înălţimea bacului h | 38 mm | |
Înălţime h1 | 3 mm | |
Înălţime h2 | 18 mm | |
Lungimea bacului l | 66 mm | |
Lungime l1 | 3 mm | |
Greutate | 1,2 kg | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 125 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363026 80C | |
EAN / GTIN | 4062406221409 | |
Număr producător | 363026 80C |