Bac detaşabil standard cu lăţime redusă, Pentru tip: 25C

Cod articol: 363026 25C
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 25 mm
b1 50 mm
Înălţimea bacului h 24 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 11 mm
Lungimea bacului l 40 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,18 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 50
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586
Număr producător 363026 25C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.