Bac detaşabil standard cu lăţime redusă, Pentru tip: 40C

Cod articol: 363026 40C
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 40 mm
b1 80 mm
Înălţimea bacului h 28 mm
Înălţime h1 3 mm
Înălţime h2 13 mm
Lungimea bacului l 50 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 0,35 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 80
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363026 40C
EAN / GTIN 4062406090562
Număr producător 363026 40C

Descriere

Execuţie:

Bacuri combi cu dantură de prindere şi suprafaţă de strângere netedă.