{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 160 mm | |
Înălţimea bacului h | 50 mm | |
Înălţime h1 | 25 mm | |
Lungimea bacului l | 114 mm | |
Lungime l1 | 64 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361450 160 | |
EAN / GTIN | 4250364403382 | |
Număr producător | 6921924002731 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Lăţimea bacurilor b | 160 | 160 | 160 |
Înălţimea bacului h | 50 | 49,8 | 49,8 |
Lungimea bacului l | 114 | 96 | 104 |
Înălţime h1 | 25 | 25 | 25 |
Lungime l1 | 64 | 64 | 54 |
Recomandat pentru codul de culoare | TC ;LC ;NC8 ;Titan2/TitanSense ;HOLEX NC | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |