Accesorii pentru menghină cu fixare de înaltă presiune pentru maşini CNC TITAN 2 125M

Cod articol: 361302 125M
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 125M
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Greutate 30 kg
Lungimea totală L 455 mm
Lungimea corpului de bază a 398 mm
Lăţimea corpului de bază B 126 mm
Înălţime corp de bază c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Canal longitudinal 20 mm
m 180 mm
Canal transversal 20 mm
r 118 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Titan2/TitanSense
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361302 125M
EAN / GTIN 4250364402378
Număr producător 6921838000755

Descriere

Execuţie:

Ghidaj călit prin inducţie. Partea laterală, superioară şi inferioară rectificate.
Caracteristică:
Dispozitiv de prindere pentru sistem de prindere modular.
Cursă mărită a forţei pentru prinderea sigură a semifabricatelor în combinaţie cu funcţia de tragere în jos.
Bacuri cu şuruburi cilindrice M12.
Plajă de strângere cu pierdere de 8 mm la tragerea în jos, 3 mm la prindere.
Este posibilă prinderea aproape de fibra neutră.
Bacurile de prindere a modelelor anterioare sunt compatibile.
Orificiu de ieşire pentru lichidul de răcire şi aşchii. Canale de pană precise.
Filet pentru opritor pentru piese de prelucrat şi pentru extensie.
Forţă maximă de strângere 40 kN.
Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.

Caracteristică:

Utilizare verticală.

Avantaj:

Menghină multifuncţională, precisă, puternică.
  • Fixare fiabilă a pieselor prelucrate anterior cu ajutorul şurubului de înaltă presiune cu cursă foarte lungă forţei.
  • Prelucrare exactă a pieselor finisate, corp de bază prelucrat pe toate părţile.

Funcţionare:

Strângere exclusivă cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm). Cu şurub special de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea convenţională, prinderea cu bride şi prinderea prin tragere în jos. Prinderea semifabricatelor, a pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea elementelor de strângere schimbabile şi călite în piesă. Recomandat pentru toate materialele până la o rezistenţă de 1000 N/mm2. Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.

Livrare:

Inclusiv 3 chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, set de chei tubulare bi-hexagonale SW 14, 4 gheare de strângere.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025.

Notă:

Este posibilă creşterea capacităţii de strângere prin corpul de bază Cod 360420 Ref. 125.