Execuţie:
Ghidaj călit prin inducţie. Partea laterală, superioară şi inferioară rectificate.
Caracteristică:
Dispozitiv de prindere pentru sistem de prindere modular.
Cursă mărită a forţei pentru prinderea sigură a semifabricatelor în combinaţie cu funcţia de tragere în jos.
Bacuri cu şuruburi cilindrice M12.
Plajă de strângere cu pierdere de 8 mm la tragerea în jos, 3 mm la prindere.
Este posibilă prinderea aproape de fibra neutră.
Bacurile de prindere a modelelor anterioare sunt compatibile.
Orificiu de ieşire pentru lichidul de răcire şi aşchii. Canale de pană precise.
Filet pentru opritor pentru piese de prelucrat şi pentru extensie.
Forţă maximă de strângere 40 kN.
Avantaj:
Menghină multifuncţională, precisă, puternică.
- Fixare fiabilă a pieselor prelucrate anterior cu ajutorul şurubului de înaltă presiune cu cursă foarte lungă forţei.
- Prelucrare exactă a pieselor finisate, corp de bază prelucrat pe toate părţile.
Funcţionare:
Strângere exclusivă cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm). Cu şurub special de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere.
Aplicaţie:
Pentru prinderea convenţională, prinderea cu bride şi prinderea prin tragere în jos. Prinderea semifabricatelor, a pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea elementelor de strângere schimbabile şi călite în piesă. Recomandat pentru toate materialele până la o rezistenţă de 1000 N/mm2. Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.
Livrare:
Inclusiv 3 chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, set de chei tubulare bi-hexagonale SW 14, 4 gheare de strângere.
Accesorii opţionale:
Notă:
Este posibilă creşterea capacităţii de strângere prin corpul de bază Cod
360420 Ref. 125.