{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361275 125 | |
EAN / GTIN | 4250364404082 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falcă universală cu schimbare rapidă, Lăţimea bacurilor b: 125mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
660,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
2.562,62 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
1.266,71 DKK
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
NOK 4 468,15
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
NOK 6 196,02
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
NOK 1 960,24
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
NOK 1 967,16
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
NOK 2 248,11
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
backbredd b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
backhöjd h | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
backlängd l | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | |
Höjd h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | |||||
Längd l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | |||||
passar färgkod | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 | Xtric 125 | |
Tip produs | Bacuri de menghină | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar | Skruvstycksbackar |