{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
Înălţimea bacului h | 38 mm | |
Înălţime h2 | 15 mm | |
Lungimea bacului l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Lungime l3 | 28,5 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 125 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 363041 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221539 | |
Număr producător | 363041 125 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bac detaşabil decalat standard 125
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
351,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
612,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
452,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
164,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lăţimea bacurilor b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Înălţimea bacului h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Lungimea bacului l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
Înălţime h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Lungime l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Recomandat pentru codul de culoare | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |