Bac detaşabil pentru module de prindere răsucite rigid 125

Cod articol: 361126 125
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 45 mm
Înălţime h1 25 mm
Lungimea bacului l 68,5 mm
Lungime l1 43,5 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361126 125
EAN / GTIN 4045197809377
Număr producător 361126 125

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călite şi rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140361150.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Absolut necesar la module de strângere rotite cu 180°.