Placă adaptoare 440

Cod articol: 361170 440
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Lungime L 442 mm
Lăţime B 342 mm
Înălţime H 54,4 mm
Înălţime H1 26 mm
Greutate 34 kg
Număr de găuri ZC 10
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Placă adaptoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361170 440
EAN / GTIN 4045197849373
Număr producător 361170 440

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea optimă a dispozitivului de fixare pe 5 axe de măsura fixă de 200 mm a sistemului de strângere în punctul zero.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 şi grinda Cod 361115.

Livrare:

Inclusiv bară de cleme cu şuruburi cu cap cilindric.

Accesorii opţionale:

Bolţuri de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 și Cod 18M16/138

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături