{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Xpent | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 16 mm | |
Lungime L | 56 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent0 | |
l1 | 18 mm | |
b1 | 16,5 mm | |
h1 | 8 mm | |
Tip produs | Gheară de strângere |
Cod articol | 361165 CS0 | |
EAN / GTIN | 4045197849342 | |
Număr producător | 361165 CS0 |