{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Xpent | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Lungime L | 554 mm | |
Lăţime B | 342 mm | |
Înălţime H | 56,4 mm | |
Înălţime H1 | 24 mm | |
Greutate | 42,5 kg | |
Număr de găuri ZC | 6 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 | |
Tip produs | Placă adaptoare |
Cod articol | 361170 550 | |
EAN / GTIN | 4045197809674 | |
Număr producător | 361170 550 |