A16M PCLNR-09G Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Cod articol: 3606769
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606769
EAN / GTIN 7291075261592
Număr producător 3606769
L-Număr L23990 466

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe CNMX-HTW

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -12 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -16 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 30 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate