PSSNL 2020K-09-JHP Dispozitiv de prindere cu unghi de atac de 45° și alimentare cu lichid de răcire orientată pentru strunjirea longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3606743
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606743
EAN / GTIN 7291075344714
Număr producător 3606743
L-Număr L23990 1142

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere cu unghi de atac de 45° și alimentare cu lichid de răcire orientată pentru strunjirea longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 09
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm