SCACR 1010K-06S Dispozitiv de prindere cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 80° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3606598
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606598
EAN / GTIN 7291075111965
Număr producător 3606598
L-Număr L23990 945

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 80° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 0602
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 10 mm
  • Lățimea cozii (B): 10 mm