S16Q STFPR-11 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 11°.

Cod articol: 3606540
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3606540
EAN / GTIN 7291075065299
Număr producător 3606540
L-Număr L23990 359

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuţe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 9.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 110204-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 18 mm
  • minimăm Bore Diameter_2 (DMIN_2): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 27 mm
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm