MCLNR 2525M-16 Suport de prindere cu gheară de prindere pentru plăcuțe negative, rombice de 80°

Cod articol: 3606513
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606513
EAN / GTIN 7291075098198
Număr producător 3606513
L-Număr L23990 798

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu gheară de prindere pentru plăcuțe negative, rombice de 80°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1606
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm