PCLNR 2020X-09X-JHP-MC Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Cod articol: 3605972
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3605972
EAN / GTIN 7291075356847
Număr producător 3605972
L-Număr L23990 1756

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 97 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 0906, CNMG 0904
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.