CNGX 090604-M3N-P IC20 Plăcuțe pozitive ascuțite, cu două fețe, cu muchii de tăiere curbate, pentru prelucrarea medie a aluminiului și a materialelor neferoase

Cod articol: 3346720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ALUPTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346720
EAN / GTIN 7291075392012
Număr producător 3346720
L-Număr L23950 3183

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pozitive ascuțite, cu două fețe, cu muchii de tăiere curbate, pentru prelucrarea medie a aluminiului și a materialelor neferoase

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 9.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.4 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule