MVVNN 12-3 Clemă cu Bridă de prindere pentru plăcuțe rombice negative de 35°.

Cod articol: 3603596
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603596
EAN / GTIN 7291075061888
Număr producător 3603596
L-Număr L23990 2041

Descriere

Descriere:

  • Scule de strunjire cu WSP
  • Lungime funcțională (LF): 5″
  • Lungime cap (LH): 1,89″.

Caracteristică:

  • Direcţia de aşchiere (HAND): Neutral
  • Lungime funcţională (LF): 5″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.38″
  • Lungimea capului (LH): 1.89″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare standard a placutei (MIID): VNMG 33
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.5 Degrees
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Degrees
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″