PSSNL 12-3 Unelte de blocare cu pârghie cu unghi de avans de 45° care transportă Plăcuţe pătrate negative pentru aplicații longitudinale și de fațadă

Cod articol: 3603457
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603457
EAN / GTIN 7291075254914
Număr producător 3603457
L-Număr L23990 1032

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare cu pârghie cu unghi de avans de 45° care transportă plăcuţe pătrate negative pentru aplicații longitudinale și de fațadă

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 33
  • Lungime totală (OAL): 4-3/4″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″