SDJCR 16-13-SL Unelte cu șurub de blocare care poartă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7° pentru rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare

Cod articol: 3603406
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603406
EAN / GTIN 7291075323351
Număr producător 3603406
L-Număr L23990 894

Descriere

Descriere:

Unelte cu șurub de blocare care poartă Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7° pentru rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.26″
  • Lungimea capului (LH): 0.94″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.433″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″