SDJCR 10-13-SL Unelte de blocare a șuruburilor cu Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7° pentru rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare.

Cod articol: 3603402
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603402
EAN / GTIN 7291075323337
Număr producător 3603402
L-Număr L23990 879

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor cu Plăcuţe diamantate de 55° cu unghi de degajare de 7° pentru rigiditate ridicată în aplicațiile de profilare.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 4″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.83″
  • Lungimea capului (LH): 0.94″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.433″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 5/8″
  • Lățimea cozii (B): 5/8″